Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants de soudage est de taille TG, beige et noir, et offre une sécurité optimale contre les coupures. Ils sont cousus de Kevlar, doublés d'aramide et d'acier, et disposent d'un dos en para-aramide. Ils ont une coupe américaine avec une isolation en molleton de coton et comprennent une paume rembourrée pleine fleur en cuir d'élan inversée, une manchette à gantelet en peau d'élan et un patch arrière gauche. Ces gants sont classés ANSI/ISEA.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
CouleurNoir
Matériau de poignetCuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques du gantProtection contre les impulsions pour un rembourrage et une protection supplémentaires, Pièce arrière en cuir de vache pour la main gauche, Poignets élastiques froncés bien ajustés
Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
Matériau de la doublure du gantP-aramide, polyester, acier
Comprend un panneau d'identificationNon
Procédé de paume en cuirCuir refendu à côté fleur
Matériau des couturesKevlar
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Taille - Numérique10
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Couleur de la manchetteNoir
Style de manchetteManchette
Matériau du dos (gants)Cuir refendu de wapiti
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Classe/qualité (gants en cuir)A, B
Matériaux du gantCoton, cuir de vache, cuir de wapiti, p-aramide, polyester, acier
Comprend une paume rembourréeOui
Matériau de paumeCuir d'élan refendu
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Taille - alphabétiqueTG
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca