!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE TG/10,HAVANE/NR,PEAU DAIM/ARAMIDE/ACIER/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE TG/10,HAVANE/NR,PEAU DAIM/ARAMIDE/ACIER/KEVLAR,PR

WATSON GLOVES

GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE TG/10,HAVANE/NR,PEAU DAIM/ARAMIDE/ACIER/KEVLAR,PR close
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
GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE TG/10,HAVANE/NR,PEAU DAIM/ARAMIDE/ACIER/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE TG/10,HAVANE/NR,PEAU DAIM/ARAMIDE/ACIER/KEVLAR,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.61 / PAIRE
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
  • N° article WAT527CRX
  • N° de modèle du manufacturier 527CR-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage noir et feu de taille TG/10 offrent une protection complète contre les coupures. Ils présentent un dos en para-aramide avec des coutures en Kevlar et sont doublés d'aramide et d'acier. Ils sont faits de cuir d'élan et sont de coupe américaine avec une manchette fendue d'élan, une paume rembourrée de gel et un index renforcé entièrement enveloppé.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir, tan
  • Longueur de poignet4 1/2 po
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau du dos (gants)Cuir refendu de wapiti
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantP-aramide, polyester, acier
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Style de paumeRembourrage en gel contre les vibrations
  • Matériau des couturesKevlar
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - Numérique10
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur de la manchette Noir
  • Matériau de poignet Cuir d'élan refendu
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques du gant Index en cuir entièrement enveloppé
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Matériaux du gant Cuir refendu de wapiti, p-aramide, polyester, acier
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Matériau de paume Cuir d'élan refendu
  • Régions renforcées Index renforcé
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Taille - alphabétique TG
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)