Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains a/ cette paire de gants de soudage résist a/coup. Ils sont de petite taille, nrs et havane, et ont une coupe Gunn. La paume rembourrée est en cuir d'élan pleine fleur inversé, la manchette de style gantelet est en cuir d'élan fendu et ils ont un empiècement au dos de la main gch. Ces gants sont isolés a/ du molleton de coton et cousus en Kevlar.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Couleur de la manchetteNoir
Style de manchetteManchette
Matériau du dos (gants)Cuir refendu de wapiti
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Classe/qualité (gants en cuir)A, B
Comprend un panneau d'identificationNon
Procédé de paume en cuirRefendu
Matériau des couturesKevlar
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Taille - Numérique7
CouleurNoir
Matériau de poignetCuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques du gantEmpiècement au dos de la main gauche
Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
Matériaux du gantCanevas de coton, cuir de vache, cuir refendu de wapiti
Comprend une paume rembourréeOui
Matériau de paumePleine fleur inversée
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Taille - alphabétiqueP
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca