!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE P/7,VRT/NR,CUIR VACHETTE/PEAU DAIM/KEVLAR/COTON,PR

GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE P/7,VRT/NR,CUIR VACHETTE/PEAU DAIM/KEVLAR/COTON,PR

WATSON GLOVES

GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE P/7,VRT/NR,CUIR VACHETTE/PEAU DAIM/KEVLAR/COTON,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE P/7,VRT/NR,CUIR VACHETTE/PEAU DAIM/KEVLAR/COTON,PR

GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE P/7,VRT/NR,CUIR VACHETTE/PEAU DAIM/KEVLAR/COTON,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.09 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 510,54 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT1039CRS
  • N° de modèle du manufacturier 1039CR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage offrent une couverture complète résistante aux coupures. Cette paire de gants de petite taille/8, de couleur verte et noire, possède un dos en para-aramide Kevlar et est doublée en aramide Kevlar et acier pour une excellente protection. Leur conception de coupe américaine comprend un cuir fendu de vachette, une paume rembourrée, un pouce aile et une manchette à gantelet en cuir fendu d'élan de 6 po. Pour plus de confort, les gants sont isolés avec du molleton de cot

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 000 gf à 2 999 gf
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Matériau de poignetCuir d'élan refendu
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPièces en cuir de vache, pouce en forme d'aile
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
  • Matériau de la doublure du gantAramide, polyester, acier
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Série1039CR Meltdown
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Vert
  • Longueur de poignet 6 po
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Matériaux du gant Coton, Kevlar, cuir
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Matériau de paume Cuir
  • Normes ANSI
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande