Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de soudure de grande taille/neuf, noirs et verts sont résistants aux coupures. Leur conception de coupe américaine comprend un cuir fendu de vachette, une paume rembourrée et un gantelet allongé de six po, une manchette en cuir fendu d'élan avec un pouce aile. Ils sont doublés d'aramide Kevlar et d'acier et sont isolés avec du molleton de coton pour plus de confort et de sécurité. Le dos est recouvert de tissu Kevlar para-aramide, offrant une résistance totale aux coupures.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 000 gf à 2 999 gf
Couleur de la manchetteNoir
Matériau de poignetCuir d'élan refendu
Régions résistantes aux coupuresComplet
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques du gantPièces en cuir de vache, pouce en forme d'aile
Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
Matériau de la doublure du gantAramide, polyester, acier
Comprend un panneau d'identificationNon
Procédé de paume en cuirRefendu
Série1039CR Meltdown
Matériau des couturesKevlar
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Taille - alphabétiqueG
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
CouleurVert
Longueur de poignet6 po
Style de manchetteManchette
Matériau du dos (gants)Cuir
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Classe/qualité (gants en cuir)A, B
Matériaux du gantCoton, Kevlar, cuir
Comprend une paume rembourréeOui
Matériau de paumeCuir
NormesANSI
Style de pouceAile
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca