!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SOUDURE,TAILLE 2TGRAND,BLANC

GANTS SOUDURE,TAILLE 2TGRAND,BLANC

SUPERIOR GLOVE

GANTS SOUDURE,TAILLE 2TGRAND,BLANC close
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
GANTS SOUDURE,TAILLE 2TGRAND,BLANC

GANTS SOUDURE,TAILLE 2TGRAND,BLANC

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.50 / PAIRE
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
  • N° article SUG370CTIGXXL
  • N° de modèle du manufacturier 370CTIGXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.359 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Longueur de poignet4 1/4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantGants de soudure TIG qui protègent contre les étincelles et la chaleur et équilibrent la durabilité avec le mouvement de la main. Résistance à la chaleur ANSI 2, cousus avec du fil ParaActiv pour une intégrité accrue des coutures, poignets gantés pour une sécurité accrue du poignet, instructions de nettoyage : nettoyage à sec
  • Matériaux du gantCuir, peau de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Température max.284 Degrees F
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • Matériau des couturesKevlar
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couleur Noir, blanc
  • Matériau de poignet Cuir refendu
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Coupe de gant Américaine
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Haute visibilité Non
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir de chèvre, cuir
  • Résistance à l'huile Non
  • Série Endura 370CTIG
  • Style de pouce Intégré
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)