Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tapis anti-fatigue de soudage Weldeez noir est fabriqué en caoutchouc et présente une face supérieure bombée unie conçue pour offrir un confort au soudeur et augmenter sa productivité dans les applications de soudage et de fabrication. Il résiste aux flammes, à l'huile et au liquide de frein et peut supporter des températures allant jusqu'à 1 500 °C. Il mesure 3 x 4 pieds avec une épaisseur de 5/8 pouce , il a des bords biseautés et est disponible avec des bords linéaires à rac
Spécifications techniques
ArticleTapis antifatigue
Largeur3 pi
Forme de tapisRectangle
NormesISO 340, ASTM D624, DIN 53516, ASTM D2240, ASTM D 1298, ASTM D471
Antimicrobien(ne)Non
Longueur4 pi
Épaisseur5/8 po
CouleurNoir
Matériau de l'endosCaoutchouc
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca