!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT SOUD,HAV,4,5PO,CUIR CHEVREUIL,FEMME

GANT SOUD,HAV,4,5PO,CUIR CHEVREUIL,FEMME

SUPERIOR GLOVE

GANT SOUD,HAV,4,5PO,CUIR CHEVREUIL,FEMME close
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
GANT SOUD,HAV,4,5PO,CUIR CHEVREUIL,FEMME

GANT SOUD,HAV,4,5PO,CUIR CHEVREUIL,FEMME

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,42 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 197,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG370DTIGLS
  • N° de modèle du manufacturier 370DTIGL-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudage
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couleur de la manchetteOrange
  • Matériau de poignetCuir de chevreuil
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chevreuil
  • Matériaux du gantCuir de chevreuil
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Couleur du cuirHavane
  • Température max.284 Degrees F
  • Matériau de paumeCuir de chevreuil
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couleur Beige
  • Longueur de poignet 4,5 po
  • Style de manchette Manchette
  • Style de main du gant Manchette prolongée
  • Dispositifs de sécurité Résistant à la perforation
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Matériau de renforcement intérieur Non
  • Qualité de cuir Non
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non