!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROND BLOCAGE COIN,ACIER,10,8MM DE,PQ200

ROND BLOCAGE COIN,ACIER,10,8MM DE,PQ200

NORD-LOCK

ROND BLOCAGE COIN,ACIER,10,8MM DE,PQ200 close
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
ROND BLOCAGE COIN,ACIER,10,8MM DE,PQ200

ROND BLOCAGE COIN,ACIER,10,8MM DE,PQ200

NORD-LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $350.40 / PAQUET de 200
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
  • N° article WWG5RUX6
  • N° de modèle du manufacturier 1219
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle de blocage
  • FinitionDelta Protect
  • Pour taille de visM6
  • Diamètre extérieur10,8 mm
  • Tolérance de l'épaisseur de l'assemblage+/-0,25 mm
  • Grade/classe du matériauNon classé
  • Système de mesureMétrique
  • Type de rondelle de blocage Verrou de coin
  • Matériau Acier
  • D.I. du tuyau ondulé 6,5 mm
  • Épaisseur de l'assemblage 1,8 mm
  • Normes dimensionnelles DIN 25201
  • Dureté Rockwell HRC46
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)