!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CVRCL ETANCHE, P/INTERRUPTEUR BASCULE

CVRCL ETANCHE, P/INTERRUPTEUR BASCULE

KILLARK

CVRCL ETANCHE, P/INTERRUPTEUR BASCULE close
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
CVRCL ETANCHE, P/INTERRUPTEUR BASCULE

CVRCL ETANCHE, P/INTERRUPTEUR BASCULE

KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 155,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 467,97 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLFCLT
  • N° de modèle du manufacturier FCLT
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121304
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle résistant aux intempéries
  • Compatible avec type de produitInterrupteurs à bascule
  • For Number of Gangs1
  • Indice de protection NEMA3R
  • Largeur hors tout3 po
  • ComprendJoints d'étanchéité
  • Profondeur hors tout1 po
  • Couleur Gris
  • Compatible avec série FCL-GF, FST, FZ
  • Orientation de montage Horizontal ou vertical
  • Hauteur hors tout 3 po
  • Matériau de couvercle Aluminium sans cuivre
  • Couvercle inclus Sans couvercle
  • Normes Certifié SAC dossier No. LR 11852, UL E 3397
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)