!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN DE BOÎTIER D'ENSEMBLE MÉTÉO 2C OE,#12010996,NYL,PQ 10

CONN DE BOÎTIER D'ENSEMBLE MÉTÉO 2C OE,#12010996,NYL,PQ 10

PICO

CONN DE BOÎTIER D'ENSEMBLE MÉTÉO 2C OE,#12010996,NYL,PQ 10 close
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
CONN DE BOÎTIER D'ENSEMBLE MÉTÉO 2C OE,#12010996,NYL,PQ 10

CONN DE BOÎTIER D'ENSEMBLE MÉTÉO 2C OE,#12010996,NYL,PQ 10

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.13 / PAQUET de 10
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
  • N° article PIC158PK
  • N° de modèle du manufacturier 158-PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.152 lb

Informations sur le produit

Ces enveloppes ont 2 cavités et viennent en paquet de 10. Ces connecteurs d'ensemble météo numéro 12010973 OE sont fabriqués en nylon et ont une longueur totale de six pouces. Elles disposent d'une température maximale de 125 °C. Ces connecteurs non isolés ont une norme ROHS.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble météo
  • Température maximale de fonctionnement257 Degrees F
  • NormesRoHS
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Type d'isolation Aucun
  • Longueur hors tout 6 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)