!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT DE CÂBLE 14 G OE ENSEMBLE MÉTÉO,# 12010293,16-14 AWG,4 PO,PQ 10

JOINT DE CÂBLE 14 G OE ENSEMBLE MÉTÉO,# 12010293,16-14 AWG,4 PO,PQ 10

PICO

JOINT DE CÂBLE 14 G OE ENSEMBLE MÉTÉO,# 12010293,16-14 AWG,4 PO,PQ 10 close
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
JOINT DE CÂBLE 14 G OE ENSEMBLE MÉTÉO,# 12010293,16-14 AWG,4 PO,PQ 10

JOINT DE CÂBLE 14 G OE ENSEMBLE MÉTÉO,# 12010293,16-14 AWG,4 PO,PQ 10

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.11 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC162C
  • N° de modèle du manufacturier 162-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce joint est disponible en 6-14 AWG et en paquets de 10. Ce joint d'ensemble météo OE G 14 numéro 12010293 présente une température maximale de 125 °C et un matériau de jointure en silicone autolubrifiant. Il a une longueur totale de 4,015 pouces. En outre, il dispose d'une norme RoHS.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble météo
  • Matériau d'isolationSilicone
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Type d'isolationAucun
  • Longueur hors tout0,285 po
  • Couleur d'isolation Gris
  • Température maximale de fonctionnement 257 Degrees F
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Normes RoHS
  • Température minimale de service -40 Degrees F