!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRS COMPOSÉ ANTI-USURE,DURC RAPIDE/RÉST À L'USURE/2.716 COV/6 LB,BLEU

TRS COMPOSÉ ANTI-USURE,DURC RAPIDE/RÉST À L'USURE/2.716 COV/6 LB,BLEU

LOCTITE

TRS COMPOSÉ ANTI-USURE,DURC RAPIDE/RÉST À L'USURE/2.716 COV/6 LB,BLEU close
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
TRS COMPOSÉ ANTI-USURE,DURC RAPIDE/RÉST À L'USURE/2.716 COV/6 LB,BLEU

TRS COMPOSÉ ANTI-USURE,DURC RAPIDE/RÉST À L'USURE/2.716 COV/6 LB,BLEU

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $482.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article LCT2516930
  • N° de modèle du manufacturier 2516930
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.8 lb

Informations sur le produit

Ce mastic anaérobie monocomposant est conçu pour être utilisé sur des surfaces de contact à brides en aluminium, en fer et en acier. Le gel thixotrope rouge peut résister à la plage de température de -75 à 150°C et a un point d'éclair de 100°C. Ce mastic acrylique est non corrosif et sans danger pour les capteurs. Ce produit est vendu dans un stylo de 25 millilitres.

Spécifications techniques

  • ArticleRevêtement antiusure
  • Couleur de cuissonBleu
  • Type de produitApprêt
  • SériePC 9599
  • ViscositéPâte
  • BaseÉpoxy
  • Taille de contenant 6 lb
  • À utiliser avec type d'adhésif Adhésifs époxydes
  • Poids spécifique De 2,337 à 2,716
  • Type de base À base d'époxy
  • Applications principales Résistance à l'abrasion
  • Caractéristiques Prise rapide, sans rétrécissement, sans affaissement
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses