!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE LAME DROITE ETANCHE, 125 V AC

PRISE LAME DROITE ETANCHE, 125 V AC

HUBBELL

PRISE LAME DROITE ETANCHE, 125 V AC close
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
PRISE LAME DROITE ETANCHE, 125 V AC

PRISE LAME DROITE ETANCHE, 125 V AC

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 83,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 249,99 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL14W47BK
  • N° de modèle du manufacturier HBL14W47BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise lame droite étanche
  • Courant nominal15 A
  • Matériau de boîtierÉlastomère thermoplastique, Valox
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • PhasesSimple
  • Pour le diamètre minimal du câble0,3 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau d'isolationThermoplastique
  • Indice de protection NEMA1
  • Orientation de la connexion Droit
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,625 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Marché Commercial, industriel
  • Normes Certifié CSA, NSF, homologué UL