!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE LAME DROITE ETANCHE, 125 V AC

PRISE LAME DROITE ETANCHE, 125 V AC

HUBBELL

PRISE LAME DROITE ETANCHE, 125 V AC close
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
PRISE LAME DROITE ETANCHE, 125 V AC

PRISE LAME DROITE ETANCHE, 125 V AC

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.94 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL14W47A
  • N° de modèle du manufacturier HBL14W47A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise lame droite étanche
  • Courant nominal15 A
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,625 po
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Matériau d'isolationÉlastomère thermoplastique
  • NormesANSI, Certifié CSA, Certifié CSA C22.2 No. 42, NEMA WD-1 WD-6, UL 498, homologué UL
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Orientation de la connexion Droit
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,375 po
  • Matériau de boîtier Élastomère thermoplastique
  • Marché Commercial, industriel
  • Températures de service max. 140 Degrees F