!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT ETANCHE VERROU, 50 A, NR

RECEPT ETANCHE VERROU, 50 A, NR

WIRING DEVICE-KELLEMS

RECEPT ETANCHE VERROU, 50 A, NR close
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
RECEPT ETANCHE VERROU, 50 A, NR

RECEPT ETANCHE VERROU, 50 A, NR

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $875.03 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL6375S
  • N° de modèle du manufacturier HBL6375S
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle verrouillé étanche
  • Forme de la brideRectangulaire
  • Indice de protection NEMA4X
  • Nb de pôles3
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • EnrobéeOui
  • Pour l'environnementSec
  • Matériau de boîtierAcier, zingué
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, UL 498
  • Courant nominal 50 A
  • Couleur de boîtier Noir
  • Nb de groupes 1
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride À bride
  • Indice IP IP67
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la chaleur
  • Style de câblage Standard
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 6 AWG
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0