!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE PLUIE IMPERMEABLE, PU, OLIVE, TP

VESTE PLUIE IMPERMEABLE, PU, OLIVE, TP

HELLY HANSEN

VESTE PLUIE IMPERMEABLE, PU, OLIVE, TP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE PLUIE IMPERMEABLE, PU, OLIVE, TP

VESTE PLUIE IMPERMEABLE, PU, OLIVE, TP

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HLH70282471XS
  • N° de modèle du manufacturier 70282-471-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de pluie
  • StyleVeste de pluie
  • Nb de poches internes1
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière sur le devant avec double rabat anti-tempête
  • Comprend une capucheComprend une capuche
  • Longueur5 pi 7 po
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Matériau de doublurePolyester
  • NormesEN 343:2019 classe 4,1
  • Tissu respirantTissu respirant
  • ComprendBoucle pour carte d'identité
  • Série70282
  • Type de vêtement Veste de pluie
  • Taille TP
  • Couleur Vert
  • Matériau PU, polyester
  • Style de la capuche Pliable avec cordon de serrage à l'avant
  • Type de longueur Réglage de l'ourlet inférieur avec cordon
  • Taille de poitrine maximale 34 2/3 po
  • Caractéristiques Poche poitrine cachée à fermeture éclair avec ouverture pour écouteurs
  • Style de manchette Élastique
  • Style de collet Capuchon pliable
  • Résistance Eau
  • Taille Régulier
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande