!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTR POMPE A EAU, STANDARD, BPUD

INTERRUPTR POMPE A EAU, STANDARD, BPUD

TELEMECANIQUE SENSORS

INTERRUPTR POMPE A EAU, STANDARD, BPUD close
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
INTERRUPTR POMPE A EAU, STANDARD, BPUD

INTERRUPTR POMPE A EAU, STANDARD, BPUD

TELEMECANIQUE SENSORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.33 / CHAQUE
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
  • N° article TES9013FSG52J33P
  • N° de modèle du manufacturier 9013FSG52J33P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur de pompe à eau
  • Commutation manuelleAucun
  • Réglage marche/arrêt d'usine du pressostat50/70 lb/po²
  • Différentiel du pressostat15 à 30 lb/po²
  • Forme de contact électrique du pressostatBPUD
  • Classe NEMA1
  • HP à 1 phase, 120 V1 1/2 hp
  • HP à 3 phases - 240 V3 hp
  • Plage de température-22 Degrees à 257 Degrees F
  • Caractéristiques spécialesBouchon à pulsation
  • Application de pressostat Pompe à eau
  • Type d'orifice de pressostat (1) port, 1/4 po FNPS
  • Vanne de décharge du pressostat Non
  • Plage du pressostat 10 - 80 lb/po²
  • Action du pressostat Standard
  • Série 9013FS
  • HP à 1 phase - 240 V 2 hp
  • HP à 3 phases - 480 V 1 hp
  • Normes CE, CSA File LR25490, NSF ANSI 61 Annexe G, UL 508, UL E12158
  • Capacité des contacts, CA 10 A à 575 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)