!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WATER PUMP PLIER, V, PUSH BUTTON, 2 IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, 25 JAW POSITIONS, SERRATED

WATER PUMP PLIER, V, PUSH BUTTON, 2 IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, 25 JAW POSITIONS, SERRATED

KNIPEX

WATER PUMP PLIER, V, PUSH BUTTON, 2 IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, 25 JAW POSITIONS, SERRATED close
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
WATER PUMP PLIER, V, PUSH BUTTON, 2 IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, 25 JAW POSITIONS, SERRATED

WATER PUMP PLIER, V, PUSH BUTTON, 2 IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, 25 JAW POSITIONS, SERRATED

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.15 / EACH
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
  • N° article KPX8701-250SBA
  • N° de modèle du manufacturier 87 01 250 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Informations sur le produit

Adjustment at the touch of a button directly on the workpiece. Fine adjustment for optimum adaptation. Comfortable gripping position. Self-locking on pipes & nuts: no slipping. Low handforce required. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Box-joint design: high stability due to double guide. Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting. Pinch guard prevents fingers being pinched. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened.

Spécifications techniques

  • ItemWater Pump Pliers
  • Adjustment MechanismPush Button
  • Jaw ShapeV
  • Maximum Jaw Opening2 in
  • Jaw Width1 1/8 in
  • Grip StyleStandard Cushion
  • InsulatedNot Insulated
  • FeaturesBox-Joint Design, Double Guide, Fine Adjustment, Gripping Surfaces with Teeth Hardness Approximately 61 HRC, Pinch Guard, Push Button Adjustment, Self-Locking
  • For Use WithNuts, Pipes, Pumps
  • Handle ColourRed
  • Plier MaterialSteel
  • Steel TypeChrome Vanadium Electric Steel
  • Product TypeWater Pump Plier
  • Plier Type Tongue and Groove Pliers
  • Jaw Texture Serrated
  • Overall Length 10 in
  • Number of Jaw Positions 25
  • Jaw Length 1 1/4 in
  • Non-Sparking Non-Sparking
  • Tether Ready Tether Not Ready
  • Finish Atramentized (Phosphate Coat)
  • Grip Material Plastic
  • Jaw Opening Type Manual
  • Standards DIN ISO 8976
  • Weight 0.73 lb
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)