!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE POUR EAUX USEES

POMPE POUR EAUX USEES

ZOELLER

POMPE POUR EAUX USEES close
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
POMPE POUR EAUX USEES

POMPE POUR EAUX USEES

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,517.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60UA01
  • N° de modèle du manufacturier 6410073
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 255.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe pour eaux usées
  • Tension nominale460 V CA
  • Phases (pompes)3
  • Type de moteur3 phases
  • Matériau d'impulseurFonte ductile
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Débit à 10 pi de charge410 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge300 gal/min
  • Débit à 60 pi de charge0 gal/min
  • Diamètre de puisard min.30 po
  • Hauteur hors tout29 1/4 po
  • Décharge3 po FNPT
  • Charge max.44 pi
  • Protection thermiqueOui
  • Organisme de conformitéC22.2 n Degrees 108, certifié CSA, SSPMA, UL 778, homologué UL
  • Tension nominale480VAC
  • HP 3
  • Hz 60 Hz
  • Ampères 4,8 A
  • Matériau du corps Fonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone tandem, céramique
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Débit à 15 pi de charge 355 gal/min
  • Débit à 40 pi de charge 50 gal/min
  • Diamètre max. des solides 2-1/2 po
  • Largeur au point le plus large 17 9/16 po
  • Longueur de cordon 25 pi
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Facteur de marche Continu
  • Régime (tr/min) 1 750 tr/min
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .