!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WASTEBASKET SMALL BEIGE

WASTEBASKET SMALL BEIGE

RUBBERMAID

WASTEBASKET SMALL BEIGE close
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
WASTEBASKET SMALL BEIGE

WASTEBASKET SMALL BEIGE

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.33 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $195.96

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article RBB2955BGE
  • N° de modèle du manufacturier 2955BGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 10111303
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.095 lb

Informations sur le produit

Soft wastebaskets provide space efficiency and stylish hygienic waste disposal. Rolled rims add strength and are easy to clean. All plastic construction won't chip, rust or dent. Fits under standard desk.

Spécifications techniques

  • ItemWastebasket
  • Garbage Container Capacity3 gal
  • Specific Container MaterialPlastic
  • Top TypeOpen
  • Container Mounting StyleFree-Standing
  • MobilityStationary
  • FeaturesAll-Plastic Construction Won't Chip, Rust Or Dent. Rolled Rims Add Strength, and Are Easy To Clean.
  • Lid ConnectionNone
  • Lid OptionsNo Lid
  • Forme du conteneur Rectangular
  • Height 12 in
  • Depth 11 1/4 in
  • Colour Beige
  • Width 8 1/4 in
  • Standards UL
  • Finish Smooth
  • Lid Opening Mechanism None
  • Location Indoor
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)