!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTENEUR À DÉCHETS RANGER,CARRÉ,ÉCOLOGIQUE,CAP. DE 45 GAL,NR,H DE 41 1/2 PO

CONTENEUR À DÉCHETS RANGER,CARRÉ,ÉCOLOGIQUE,CAP. DE 45 GAL,NR,H DE 41 1/2 PO

RUBBERMAID

CONTENEUR À DÉCHETS RANGER,CARRÉ,ÉCOLOGIQUE,CAP. DE 45 GAL,NR,H DE 41 1/2 PO close
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
CONTENEUR À DÉCHETS RANGER,CARRÉ,ÉCOLOGIQUE,CAP. DE 45 GAL,NR,H DE 41 1/2 PO

CONTENEUR À DÉCHETS RANGER,CARRÉ,ÉCOLOGIQUE,CAP. DE 45 GAL,NR,H DE 41 1/2 PO

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $968.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB9171-88BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG917188BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.535 lb

Informations sur le produit

Cette recharge de désinfectant pour les mains en mousse arrête la propagation de 99 % des germes sur les mains. Ce désinfectant pour les mains transparent, sans alcool et non parfumé, permet de distribuer environ deux fois plus de doses par recharge que la plupart des produits liquides ou en gel en boîte. Cette recharge de 1 000 millilitres est conçue pour être utilisée avec le distributeur FD1-1000.

Spécifications techniques

  • Forme du conteneurCarré
  • Hauteur41-1/2 po
  • Type de plateauDôme avec ouverture à pousser
  • Largeur24-7/8 po
  • MobilitéFixe
  • Mécanisme d'ouverture du couvercleAucun
  • Endroit d'utilisationIntérieur/extérieur
  • Capacité de la poubelle 45 gal
  • Matériau spécifique (conteneurs) Plastique
  • Style de fixation du conteneur Autoportant
  • Comprend 2 portes à charnières, couvercle à charnières fixé en permanence pour faciliter la vidange
  • Raccordement du couvercle À charnière
  • Options de couvercle Couvercle inclus
  • Série Ranger