!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE BUTÉE, 0,030 PO, À UTILISER AVEC UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME

RONDELLE DE BUTÉE, 0,030 PO, À UTILISER AVEC UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME

SCOTT

RONDELLE DE BUTÉE, 0,030 PO, À UTILISER AVEC UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RONDELLE DE BUTÉE, 0,030 PO, À UTILISER AVEC UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME

RONDELLE DE BUTÉE, 0,030 PO, À UTILISER AVEC UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 62,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SCT3502-02
  • N° de modèle du manufacturier 3502-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This thrust washer measures 0.030 inch thickness. It is suitable for use with self-contained breathing apparatus.

Spécifications techniques

  • ArticleEspace et accessoires pour appareils de protection respiratoires autonomes
  • À utiliser avecAppareil de protection respiratoire autonome
  • NormesNFPA
  • Type d'accessoire Rondelle de butée
  • Compatible avec marque 3M Scott
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande