!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE SS, G, OD 20 MM, SPSS

RONDELLE SS, G, OD 20 MM, SPSS

NORD-LOCK

RONDELLE SS, G, OD 20 MM, SPSS close
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
RONDELLE SS, G, OD 20 MM, SPSS

RONDELLE SS, G, OD 20 MM, SPSS

NORD-LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3 603,08 $ par 100 PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 3 603,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRLNL20SPSS
  • N° de modèle du manufacturier NL20SPSS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Système de fixation des boulons Nord-Lock - Acier inoxydable 316. Taille de boulon Métrique : M20. diamètre interieur: 0,84 pouce. diamètre extérieur: 1,54 po. Épaisseur: 0,13 pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle à fermeture par coin
  • MatériauAcier inoxydable 316L
  • Diamètre extérieur1,54 po
  • Dureté Rockwell50 HRC
  • Finition Durcissement par Kolsterisation
  • D.I. du tuyau ondulé 0,84 po
  • Couleur Argent