!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE SS, 5/8, 16 MM, SS

RONDELLE SS, 5/8, 16 MM, SS

NORD-LOCK

RONDELLE SS, 5/8, 16 MM, SS close
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
RONDELLE SS, 5/8, 16 MM, SS

RONDELLE SS, 5/8, 16 MM, SS

NORD-LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 705,80 $ par 100 PAIRE
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
  • N° article NRLNL16SS
  • N° de modèle du manufacturier NL16SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Système de fixation des boulons Nord-Lock - Acier inoxydable 316. Taille de boulon UNC : 5/8 po. Taille de boulon Métrique : M16. diamètre interieur: 0,67 pouce. diamètre extérieur: 1,00 pouce. Épaisseur: 0,13 pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle à fermeture par coin
  • MatériauAcier inoxydable 316L
  • Diamètre extérieur1 po
  • Dureté Rockwell50 HRC
  • Finition Durcissement par Kolsterisation
  • D.I. du tuyau ondulé 0,67 po
  • Couleur Argent