!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RNDL SÉC DU BOUL,BOUL DE M12,DIA 1,00 PO OS,ASTM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 200

RNDL SÉC DU BOUL,BOUL DE M12,DIA 1,00 PO OS,ASTM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 200

NORD-LOCK

RNDL SÉC DU BOUL,BOUL DE M12,DIA 1,00 PO OS,ASTM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 200 close
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
RNDL SÉC DU BOUL,BOUL DE M12,DIA 1,00 PO OS,ASTM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 200

RNDL SÉC DU BOUL,BOUL DE M12,DIA 1,00 PO OS,ASTM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 200

NORD-LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 502,34 $ par 100 PAIRE
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
  • N° article NRLNL12SP
  • N° de modèle du manufacturier NL12SP
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Cette rondelle utilise un système de fixation par boulons. Boulons de fixation de taille M12 ayant un diamètre intérieur de 0,51 po, un diamètre extérieur de 1 po et une épaisseur de 0,13 po, la tolérance d'épaisseur est de +/- 0,01 po, avec une dureté Rockwell supérieure ou égale à 465 HV1. Chaque paquet en compte 200 fabriqués en acier revêtu de zinc lamellaire et satisfaisant/dépassant la norme ASTM 574.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelles Nord-Lock
  • MatériauAcier
  • Diamètre extérieur1 po
  • Dureté RockwellSupérieur à = 465 HV1 (supérieur à 46,1 HRC)
  • Finition Zingage flocon
  • D.I. du tuyau ondulé 0,51 po
  • Couleur Gris