!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RNDL SÉC DU BOUL,BOUL DE M22/7/8 PO,DIA 1,36 PO OS,ATSM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 100

RNDL SÉC DU BOUL,BOUL DE M22/7/8 PO,DIA 1,36 PO OS,ATSM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 100

NORD-LOCK

RNDL SÉC DU BOUL,BOUL DE M22/7/8 PO,DIA 1,36 PO OS,ATSM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 100 close
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
RNDL SÉC DU BOUL,BOUL DE M22/7/8 PO,DIA 1,36 PO OS,ATSM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 100

RNDL SÉC DU BOUL,BOUL DE M22/7/8 PO,DIA 1,36 PO OS,ATSM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 100

NORD-LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 047,10 $ par 100 PAIRE
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
  • N° article NRLNL22
  • N° de modèle du manufacturier NL22
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Cette rondelle utilise un système de fixation par boulons. Boulons de fixation de taille 7/8 pos/ M22 ayant un diamètre intérieur de 0,92 po, un diamètre extérieur de 1,36 po et une épaisseur de 0,13 po, la tolérance d'épaisseur est de +/- 0,01 po, avec une dureté Rockwell supérieure ou égale à 465 HV1. Chaque paquet compte 100 boulons conformes/supérieurs à la norme ATSM A574, et qui sont utilisés pour les applications pétrolières, gazières, minières, ferroviaires et de trans

Spécifications techniques

  • ArticleRondelles Nord-Lock
  • MatériauAcier
  • Diamètre extérieur1,36 po
  • Dureté RockwellSupérieur à = 465 HV1 (supérieur à 46,1 HRC)
  • Finition Zingage flocon
  • D.I. du tuyau ondulé 0,92 po
  • Couleur Gris