Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette rondelle utilise un système de fixation par boulons. Boulons de fixation de taille 5/16 po ou M8 ayant un diamètre intérieur de 0,34 po, un diamètre extérieur de 0,53 po et une épaisseur de 0,10 po, la tolérance d'épaisseur est de +/- 0,01 po, avec une dureté Rockwell supérieure ou égale à 465 HV1. Chaque paquet compte 100 paires de boulons conformes/supérieurs à la norme ATSM A574 et qui sont utilisés pour les applications pétrolières, gazières, minières, ferroviaires e
Spécifications techniques
ArticleRondelles Nord-Lock
MatériauAcier
Diamètre extérieur0,53 po
Dureté RockwellSupérieur à = 465 HV1 (supérieur à 46,1 HRC)
FinitionZingage flocon
D.I. du tuyau ondulé0,34 po
CouleurGris
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 369,75 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: