Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette rondelle utilise un système de fixation par boulons. Boulons de fixation de taille M12 ayant un diamètre intérieur de 0,51 po, un diamètre extérieur de 0,77 po et une épaisseur de 0,10 po, la tolérance d'épaisseur est de +/- 0,01 po, avec une dureté Rockwell supérieure ou égale à 465 HV1. Chaque paquet en compte 200 fabriqués en acier revêtu de zinc lamellaire et satisfaisant/dépassant la norme ASTM 574.
Spécifications techniques
ArticleRondelles Nord-Lock
MatériauAcier
Diamètre extérieur0,77 po
Dureté RockwellSupérieur à = 465 HV1 (supérieur à 46,1 HRC)
FinitionZingage flocon
D.I. du tuyau ondulé0,51 po
CouleurGris
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 660,03 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: