!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE PROTÉGÉE, 100 MM

RONDELLE PROTÉGÉE, 100 MM

NORD-LOCK

RONDELLE PROTÉGÉE, 100 MM close
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
RONDELLE PROTÉGÉE, 100 MM

RONDELLE PROTÉGÉE, 100 MM

NORD-LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 514,52 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 151 452,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRLNL110
  • N° de modèle du manufacturier NL110
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Système de fixation de boulon Nord-Lock - revêtement zinc lamellaire. Taille de boulon Métrique : M110. diamètre interieur: 4,46 po. diamètre extérieur: 6,10 po. Épaisseur: 0,37 pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle à fermeture par coin
  • MatériauAcier au carbone
  • CouleurGris
  • Finition Enduit de zinc lamellaire
  • Diamètre extérieur 6,1 po
  • Dureté Rockwell 46 HRC