!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RNDL SÉC DU BOUL,BOUL M10,OS DIA 0,65 PO,ASTM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 200

RNDL SÉC DU BOUL,BOUL M10,OS DIA 0,65 PO,ASTM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 200

NORD-LOCK

RNDL SÉC DU BOUL,BOUL M10,OS DIA 0,65 PO,ASTM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 200 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
RNDL SÉC DU BOUL,BOUL M10,OS DIA 0,65 PO,ASTM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 200

RNDL SÉC DU BOUL,BOUL M10,OS DIA 0,65 PO,ASTM A574,AC/REVÊTEMENT DE ZC LAQUÉ,PQ 200

NORD-LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 194,02 $ par 100 PAIRE
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
  • N° article NRLNL10
  • N° de modèle du manufacturier NL10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.006 lb

Informations sur le produit

Cette rondelle utilise un système de fixation par boulons. Boulons de fixation de taille M10 ayant un diamètre intérieur de 0,42 po, un diamètre extérieur de 0,65 po et une épaisseur de 0,10 po, la tolérance d'épaisseur est de +/- 0,01 po, avec une dureté Rockwell supérieure ou égale à 465 HV1. Chaque paquet en compte 200 fabriqués en acier revêtu de zinc lamellaire et satisfaisant/dépassant la norme ASTM 574.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelles Nord-Lock
  • MatériauAcier
  • Diamètre extérieur0,65 po
  • Dureté RockwellSupérieur à = 465 HV1 (supérieur à 46,1 HRC)
  • Finition Zingage flocon
  • D.I. du tuyau ondulé 0,42 po
  • Couleur Gris