!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RNDL PLATE,7/8 PO,DIA 2 1/4 2 1/4 PO OS,DIN DE 7603A,LAITON

RNDL PLATE,7/8 PO,DIA 2 1/4 2 1/4 PO OS,DIN DE 7603A,LAITON

STAR

RNDL PLATE,7/8 PO,DIA 2 1/4 2 1/4 PO OS,DIN DE 7603A,LAITON close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RNDL PLATE,7/8 PO,DIA 2 1/4 2 1/4 PO OS,DIN DE 7603A,LAITON

RNDL PLATE,7/8 PO,DIA 2 1/4 2 1/4 PO OS,DIN DE 7603A,LAITON

STAR

Prix en liquidation :
1 735,44 $ par 1000

Votre prix : 6 940,00 $ par 1000
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
  • N° article SFS7WM87
  • N° de modèle du manufacturier 7WM87
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 133.33 lb

Informations sur le produit

Cette rondelle plate en laiton convient aux boulons de 7/8 po. Elle répond aux normes DIN 7603A en matière de rondelle et a un diamètre extérieur de 2 1/4 po.

Spécifications techniques

  • Type de rondelle plateRondelle plate
  • Système de mesure Pouce