!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RNDL PLATE,3/4 PO,DIA 1 7/8 PO,DIN DE 7603A,LAITON

RNDL PLATE,3/4 PO,DIA 1 7/8 PO,DIN DE 7603A,LAITON

STAR

RNDL PLATE,3/4 PO,DIA 1 7/8 PO,DIN DE 7603A,LAITON close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RNDL PLATE,3/4 PO,DIA 1 7/8 PO,DIN DE 7603A,LAITON

RNDL PLATE,3/4 PO,DIA 1 7/8 PO,DIN DE 7603A,LAITON

STAR

Prix en liquidation :
996,65 $ par 1000

Votre prix : 3 990,00 $ par 1000
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
  • N° article SFS7WM75S
  • N° de modèle du manufacturier 7WM75S
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.076 lb

Informations sur le produit

Cette rondelle plate en laiton convient aux boulons de 3/4 po. Elle répond aux normes DIN 7603A en matière de rondelle et a un diamètre extérieur de 1 7/8 po.

Spécifications techniques

  • Type de rondelle plateRondelle plate
  • Système de mesure Pouce