!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE SAE,P/VIS 5/16PO,ACIER,GRADE 8,ZINC JAUNE,DI 0,344PO,50PQ

RONDELLE SAE,P/VIS 5/16PO,ACIER,GRADE 8,ZINC JAUNE,DI 0,344PO,50PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE SAE,P/VIS 5/16PO,ACIER,GRADE 8,ZINC JAUNE,DI 0,344PO,50PQ close
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
RONDELLE SAE,P/VIS 5/16PO,ACIER,GRADE 8,ZINC JAUNE,DI 0,344PO,50PQ

RONDELLE SAE,P/VIS 5/16PO,ACIER,GRADE 8,ZINC JAUNE,DI 0,344PO,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.52 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG6YPJ6
  • N° de modèle du manufacturier 514031G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1078
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Rondelle SAE jaune de grade 8 au fini jaune zinc. De couleur jaune et conforme aux normes ASTM F436/ASM Type A Narrow et SAE. Rondelle pour vis 5/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle SAE
  • FinitionZinc jaune
  • Diamètre extérieur11/16 po
  • Dureté RockwellC38 à C45
  • Matériau Acier trempé à cœur
  • D.I. du tuyau ondulé 0,344 po
  • Système de mesure Pouce
  • Tolérance d'épaisseur +0,015/-0,014