!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE SAE,P/VIS 1⅛PO,ACIER,GRADE 8,ZINC JAUNE,DI 1¼PO,10PQ

RONDELLE SAE,P/VIS 1⅛PO,ACIER,GRADE 8,ZINC JAUNE,DI 1¼PO,10PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE SAE,P/VIS 1⅛PO,ACIER,GRADE 8,ZINC JAUNE,DI 1¼PO,10PQ close
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
RONDELLE SAE,P/VIS 1⅛PO,ACIER,GRADE 8,ZINC JAUNE,DI 1¼PO,10PQ

RONDELLE SAE,P/VIS 1⅛PO,ACIER,GRADE 8,ZINC JAUNE,DI 1¼PO,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.06 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG6YPK5
  • N° de modèle du manufacturier 514131G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1114
  • Poids à l’expédition 1.07 lb

Informations sur le produit

Rondelle SAE jaune de grade 8 au fini jaune zinc. De couleur jaune et conforme aux normes ASTM F436/ASM Type A Narrow et SAE. Rondelle pour vis 1 1/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle SAE
  • FinitionZinc jaune
  • Diamètre extérieur2 1/4 po
  • Dureté RockwellC38 à C45
  • Matériau Acier trempé à cœur
  • D.I. du tuyau ondulé 1,25 po
  • Système de mesure Pouce
  • Tolérance d'épaisseur +0,026/-0,026