!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE,ROCKWELL C43,ACIER GRADE 8,POUCE,FINI GALVANISÉ,JAUNE

RONDELLE,ROCKWELL C43,ACIER GRADE 8,POUCE,FINI GALVANISÉ,JAUNE

APPROVED VENDOR

RONDELLE,ROCKWELL C43,ACIER GRADE 8,POUCE,FINI GALVANISÉ,JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
RONDELLE,ROCKWELL C43,ACIER GRADE 8,POUCE,FINI GALVANISÉ,JAUNE

RONDELLE,ROCKWELL C43,ACIER GRADE 8,POUCE,FINI GALVANISÉ,JAUNE

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
114,99 $ par 100

Votre prix : 153,00 $ par 100

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FPBU38405.050.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38405.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.034 lb

Informations sur le produit

Rondelle en acier classe 8 galvanisé. Couleur jaune. Rondelle pour vis 1/2po.

Spécifications techniques

  • Type de rondelle plateSurdimensionnée
  • Diamètre extérieur1 1/16 po
  • D.I. du tuyau ondulé 0,531 po
  • Système de mesure Pouce
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande