!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY LAVAGE,TAILLE TUY 1 1/8PO,1200PO LO

TUY LAVAGE,TAILLE TUY 1 1/8PO,1200PO LO

SANI-LAV

TUY LAVAGE,TAILLE TUY 1 1/8PO,1200PO LO close
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
TUY LAVAGE,TAILLE TUY 1 1/8PO,1200PO LO

TUY LAVAGE,TAILLE TUY 1 1/8PO,1200PO LO

SANI-LAV

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $934.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53XV15
  • N° de modèle du manufacturier H1003
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142008
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 46.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage du tuyau de lavage
  • D.E. de tuyau1-4/25 po
  • Plage de température-40 à 200 Degrees F
  • Longueur de tuyau100 pi
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier inoxydable
  • Type de raccord de tuyau AFGHT
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • Antimicrobien(ne)Non
  • Produits chimiques compatiblesEau fraîche, produits chimiques doux
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Couleur de tuyau Orange sécurité
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Taille du raccord de tuyau A 3/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier inoxydable
  • Type de raccord de tuyau B MGHT pivotant
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²