!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASS TUYAU LAVAGE,DI 5/8POX25PI

ASS TUYAU LAVAGE,DI 5/8POX25PI

CONTINENTAL

ASS TUYAU LAVAGE,DI 5/8POX25PI close
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
ASS TUYAU LAVAGE,DI 5/8POX25PI

ASS TUYAU LAVAGE,DI 5/8POX25PI

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $304.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55CF71
  • N° de modèle du manufacturier FRTB058-25MF-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage du tuyau de lavage
  • D.E. de tuyau1 po
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • Plage de température-20 Degrees à 210 Degrees F
  • Longueur de tuyau25 pi
  • Normes3-A, FDA, USDA
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau AMGHT
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • Antimicrobien(ne)Oui
  • Produits chimiques compatiblesAntigel (liquide de refroidissement), eau désionisée, éthylène glycol, eau douce, glycérine, eau salée
  • D.I. de tuyau 5/8 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Fibre
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Couleur de tuyau Bleu
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc nitrile carboxylé
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Taille du raccord de tuyau A 3/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B FGHT
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²
  • Pour type de média Antigel, éthylène glycol, glycérine, eau