!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASS TUYAU LAVAGE,DI, 1POX25PI

ASS TUYAU LAVAGE,DI, 1POX25PI

CONTINENTAL

ASS TUYAU LAVAGE,DI, 1POX25PI close
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
ASS TUYAU LAVAGE,DI, 1POX25PI

ASS TUYAU LAVAGE,DI, 1POX25PI

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $378.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55CF83
  • N° de modèle du manufacturier CRX100-25MF-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage du tuyau de lavage
  • D.E. de tuyau1 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Couleur de tuyauBlanc
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Facteur de sécurité4:1
  • Taille du raccord de tuyau A1 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BFNPSM
  • Pression d'éclatement1 200 lb/po²
  • Pour type de médiaAntigel, éthylène glycol, glycérine, eau
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Type de renforcement du tuyau Spirale
  • Plage de température -40 à 200 Degrees F
  • Longueur de tuyau 25 pi
  • Normes 3-A, FDA, USDA
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPSM
  • Taille du raccord de tuyau B 1 po
  • Antimicrobien(ne) Oui
  • Produits chimiques compatibles Antigel (liquide de refroidissement), eau désionisée, éthylène glycol, eau douce, glycérine.