!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASS TUYAU LAVAGE, DI 1/2 PO X 25 PI

ASS TUYAU LAVAGE, DI 1/2 PO X 25 PI

CONTINENTAL

ASS TUYAU LAVAGE, DI 1/2 PO X 25 PI close
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
ASS TUYAU LAVAGE, DI 1/2 PO X 25 PI

ASS TUYAU LAVAGE, DI 1/2 PO X 25 PI

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $225.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55CF70
  • N° de modèle du manufacturier FRTB050-25MF-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.785 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage du tuyau de lavage
  • D.E. de tuyau15/16 po
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Couleur de tuyauBleu
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc nitrile carboxylé
  • Facteur de sécurité4:1
  • Taille du raccord de tuyau A3/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BFGHT
  • Pression d'éclatement1 200 lb/po²
  • Pour type de médiaAntigel, éthylène glycol, glycérine, eau
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Type de renforcement du tuyau Spirale
  • Plage de température -20 Degrees à 210 Degrees F
  • Longueur de tuyau 25 pi
  • Normes 3-A, FDA, USDA
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MGHT
  • Taille du raccord de tuyau B 3/4 po
  • Antimicrobien(ne) Oui
  • Produits chimiques compatibles Antigel (liquide de refroidissement), eau désionisée, éthylène glycol, eau douce, glycérine, eau salée