!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TEMOIN AVERTISS STROB, AMBRE, 12-80 VCC

TEMOIN AVERTISS STROB, AMBRE, 12-80 VCC

APPROVED VENDOR

TEMOIN AVERTISS STROB, AMBRE, 12-80 VCC close
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
TEMOIN AVERTISS STROB, AMBRE, 12-80 VCC

TEMOIN AVERTISS STROB, AMBRE, 12-80 VCC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGS2ERT4
  • N° de modèle du manufacturier 2ERT4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Spécifications techniques

  • CouleurAmbre
  • Éclats par minute72
  • Durée de vie de lampe8 000 h
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • FixationSurface
  • CoteNEMA 4X
  • Prélèvement de courant0.049 to 0.33A DC
  • Hauteur2-1/2 po
  • Tension (V)12 - 80 VCC
  • Type de lampe Tube stroboscopique
  • Rendement lumineux 150 000 cd
  • Style de lentille Dôme
  • Matériau de boîtier Plastique ABS
  • Temp. de service -31 to 150 Degrees F
  • Source d'alimentation 12 - 80 VCC
  • Profondeur 2-1/3 po
  • Diamètre 5-3/4 po
  • Normes CE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)