!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR MURAL, BLNC, 15 A, BASCULE

INTERR MURAL, BLNC, 15 A, BASCULE

HUBBELL

INTERR MURAL, BLNC, 15 A, BASCULE close
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
INTERR MURAL, BLNC, 15 A, BASCULE

INTERR MURAL, BLNC, 15 A, BASCULE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 294,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 8 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSNAP1203WNA
  • N° de modèle du manufacturier SNAP1203WNA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur mural
  • Courant nominal15 A
  • Fonction d'interrupteurMaintenue
  • Type d'interrupteur3 directions
  • Type de connexion filaireCâblage modulaire
  • Puissance nominale2 HP
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Hauteur hors tout1,7 po
  • NormesClassé UL
  • Couleur Blanc
  • Marché Industrielle
  • Style d'interrupteur Bascule
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Méthode de câblage Retour
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Caractéristiques L'agrafe de mise à la terre automatique assure la continuité avec la boîte murale
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur hors tout 1,3 po