!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR MURAL, ARGENT, 8 A, TACTILE

INTERR MURAL, ARGENT, 8 A, TACTILE

HUBBELL

INTERR MURAL, ARGENT, 8 A, TACTILE close
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
INTERR MURAL, ARGENT, 8 A, TACTILE

INTERR MURAL, ARGENT, 8 A, TACTILE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 223,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 446,62 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLWSS1277SS
  • N° de modèle du manufacturier WSS1277SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur mural
  • Courant nominal0.33333333333333331
  • MarchéCommercial, industriel
  • Voyant lumineuxNon
  • Style d'interrupteurTactile
  • Tension nominale (V)120/277 V CA
  • Méthode de câblageRetour
  • Caractéristiques de résistanceAntimicrobien, résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Températures de service max.104 Degrees F
  • Température minimale de service32 Degrees F
  • Hauteur hors tout5 po
  • NormesNEMA 3R, classé UL
  • Couleur Argent
  • Lumineux Non
  • Nightlight Non
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Type d'interrupteur 3 directions
  • Type de connexion filaire Fils de plomb
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Caractéristiques (5) fils de plomb de 6 po de long, comprend une plaque de recouvrement en acier inoxydable
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Largeur hors tout 3,2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)