!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BOUTON-POUSSOIR

INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BOUTON-POUSSOIR

HUBBELL

INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BOUTON-POUSSOIR close
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
INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BOUTON-POUSSOIR

INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BOUTON-POUSSOIR

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $318.80 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL1284I
  • N° de modèle du manufacturier HBL1284I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur mural
  • Courant nominal20 A
  • Fonction d'interrupteurMaintenue
  • Type d'interrupteur4 directions
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Puissance nominale1 HP
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Hauteur hors tout1,5 po
  • NormesClassé UL
  • Couleur Ivoire
  • Marché Industrielle
  • Style d'interrupteur HBLWSS1277PW
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Méthode de câblage Côté
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Caractéristiques Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes, gabarit de bande pour un câblage précis
  • Maximum Wire Size 10 AWG
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Largeur hors tout 1,5 po