!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR MURAL, BR, 20 A, BASCULE

INTERRUPTEUR MURAL, BR, 20 A, BASCULE

HUBBELL

INTERRUPTEUR MURAL, BR, 20 A, BASCULE close
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
INTERRUPTEUR MURAL, BR, 20 A, BASCULE

INTERRUPTEUR MURAL, BR, 20 A, BASCULE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 327,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSNAP1221BRNA
  • N° de modèle du manufacturier SNAP1221BRNA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur mural
  • Courant nominal20 A
  • Fonction d'interrupteurMaintenue
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Type de connexion filaireCâblage modulaire
  • Puissance nominale2 HP
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Hauteur hors tout1,7 po
  • NormesClassé UL
  • Couleur Brun
  • Marché Industrielle
  • Style d'interrupteur Bascule
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Méthode de câblage Arrière
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Caractéristiques L'agrafe de mise à la terre automatique assure la continuité avec la boîte murale
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur hors tout 1,3 po