!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUP MURAL,30A,IVOIRE,UNIPOL,BASCULE

INTERRUP MURAL,30A,IVOIRE,UNIPOL,BASCULE

BRYANT

INTERRUP MURAL,30A,IVOIRE,UNIPOL,BASCULE close
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
INTERRUP MURAL,30A,IVOIRE,UNIPOL,BASCULE

INTERRUP MURAL,30A,IVOIRE,UNIPOL,BASCULE

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 207,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 415,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL3001I
  • N° de modèle du manufacturier 3001I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural
  • Courant nominal30 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Nb d'interrupteurs1
  • Style d'interrupteurBascule
  • MarchéIndustrielle
  • Largeur hors tout1,9 po
  • Couleur Ivoire
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 2 hp
  • Normes UL/CSA/NOM
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Hauteur hors tout 1,7 po
  • Matériau de l'interrupteur Nylon