!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUP MURAL,20A,GRIS,UNIPOL,BASCULE

INTERRUP MURAL,20A,GRIS,UNIPOL,BASCULE

BRYANT

INTERRUP MURAL,20A,GRIS,UNIPOL,BASCULE close
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
INTERRUP MURAL,20A,GRIS,UNIPOL,BASCULE

INTERRUP MURAL,20A,GRIS,UNIPOL,BASCULE

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.71 / CHAQUE
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
  • N° article HBL4921GRY
  • N° de modèle du manufacturier 4921GRY
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural
  • Courant nominal20 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire/deux directions
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Nb d'interrupteurs1
  • Style d'interrupteurBascule
  • CaractéristiquesBorne de terre en laiton et en acier nickelé
  • Hauteur hors tout1,7 po
  • Couleur Noir
  • Fonction d'interrupteur Momentanée
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 2 hp
  • Normes UL/CSA
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Marché Industrielle
  • Largeur hors tout 1,9 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)