!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE MURALE, ACIER INOXYDABLE 302/304

PLAQUE MURALE, ACIER INOXYDABLE 302/304

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PLAQUE MURALE, ACIER INOXYDABLE 302/304 close
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
PLAQUE MURALE, ACIER INOXYDABLE 302/304

PLAQUE MURALE, ACIER INOXYDABLE 302/304

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,73 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 11 = 305,03 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 11 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSS747
  • N° de modèle du manufacturier SS747
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale
  • MatériauAcier inoxydable 302/304
  • Nombre d'ouvertures de sortie1
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, non magnétique
  • Orientation de la sortieVertical
  • MatériauMétallique
  • Diamètre de la sortie circulaire 1 2/5 po
  • Nb de groupes 2
  • Taille de plaque Standard
  • Type de plaque murale Simple
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL
  • Profondeur hors tout 0,035 po