!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MONTAGE MURAL PIVOTANT CROCHETS

MONTAGE MURAL PIVOTANT CROCHETS

COXREELS

MONTAGE MURAL PIVOTANT CROCHETS close
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
MONTAGE MURAL PIVOTANT CROCHETS

MONTAGE MURAL PIVOTANT CROCHETS

COXREELS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $345.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG10C538
  • N° de modèle du manufacturier 15725
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport de montage
  • Type de mouvement de basePivotante
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantC-L350-5012-A, C-L350-5012-B, C-L350-5012-F, C-L350-5012-X, C-L350-5016-A, C-L350-5016-C, C-L350-5016-D, C-L350-5016-E, C-L350-5016-X, C-LP-125-125, C-LP-150-150, C-LP-325-325, C-LP-335-335, C-LP-350-350, C-LP-425-425, C-LPL-150-150, C-LPL-325-325, C-LPL-350-350, C-LPL-425-425, C-MP-325-325, EZ-THP-1100, EZ-THP-375, EZ-TMP-375, EZ-TMP-550, EZ-TMPL-550, EZ-TSH-3100, EZ-TSH-3100-HV, EZ-TSH-350, EZ-TSH-350-HV, EZ-TSH-375, EZ-TSH-375-HV, EZ-TSH-4100, EZ-TSH-4100-HV, EZ-TSH-450, EZ-TSH-450-HV, EZ-TSH-475, EZ-TSH-475-HV, EZ-TSH-535, EZ-TSH-550, EZ-TSH-550-DF-BBX, EZ-TSHL-4100, TDMP-N-350, TDMP-N-450, TDMPL-N-450, THP-N-1100, THP-N-150, THP-N-375, THPL-N-1100, THPL-N-150, THPL-N-375, TMP-N-3100, TMP-N-350, TMP-N-375, TMP-N-4100, TMP-N-450, TMP-N-475, TMP-N-550, TMP-N-575 TMP-N-650, TMPL-N-3100, TMPL-N-375, TMPL-N-4100, TMPL-N-550, TMPL-N-575, TMPL-N-650, TSH-N-3100, TSH-N-3100-HV, TSH-N-350, TSH-N-350-HV, TSH-N-375, TSH-N-375-HV, TSH-N-4100, TSH-N-4100-HV, TSH-N-450, TSH-N-450-HV, TSH-N-475, TSH-N-475-HV, TSH-N-535, TSH-N-550, TSH-N-550-DF-BBX, TSH-N-575, TSH-N-650, TSHF-N-550, TSHF-N-635, TSHF-N-650, TSHFL-N-535, TSHFL-N-550, TSHL-N-3100, TSHL-N-375, TSHL-N-4100, TSHL-N-450, TSHL-N-475, TSHL-N-535, TSHL-N-535-DF-BBX, TSHL-N-550, TSHL-N-550-DF-BBX, TSHL-N-575, TSHL-N-575-BXN, TSHL-N-635, TSHL-N-650, TSHL-N-650-BBX, TSHL-N-650-BXN
  • Position de montageMur
  • Largeur hors tout8 po
  • Nombre de trous de montage4
  • CouleurNoir
  • Hauteur de la base du support9 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage5 po
  • Pour nombre de dévidoirs 1
  • Matériau de support Acier
  • Pour série de dévidoir C, T, TDMP
  • Hauteur hors tout 9 po
  • Profondeur hors tout 7 1/8 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Largeur de la base du support 8 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage 6 po