!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,MNTG MURL,60 MOTIFS PULVRS

POMME DOUCHE,MNTG MURL,60 MOTIFS PULVRS

SPEAKMAN

POMME DOUCHE,MNTG MURL,60 MOTIFS PULVRS close
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
POMME DOUCHE,MNTG MURL,60 MOTIFS PULVRS

POMME DOUCHE,MNTG MURL,60 MOTIFS PULVRS

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $561.92 / CHAQUE
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
  • N° article GUS2WLN8
  • N° de modèle du manufacturier S-2460
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche résistante aux ligatures
  • Type de connexionNPT
  • Caractéristiques60 canaux de jet à 3 angles différents
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe2-1/4 po
  • Débit de la pomme de douche à main2,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureOui
  • Marque de plomberieSpeakman
  • Type de connexion de la douche1/2 po NPTF
  • Matériau de la pomme de doucheLaiton
  • Forme de projection de la pomme de doucheNormal
  • Finition de la garnitureChrome poli
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Circulaire
  • Débit de la pomme de douche fixe 2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 4 po
  • Comprend Ruban d'étanchéité pour joints filetés
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Série Adjusta-Spray
  • Fonction de la pomme de douche Multiples
  • Forme de la pomme de douche Ampoule
  • Normes ASME A112.18.1, CSA B125.1
  • Dispositifs de protection contre le vandalisme Pomme de douche résistante au vandalisme